Aldes - Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 900/630 - 11094077

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 900 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 630 mm

  • avec joint prémonté - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280940777

Réf. Sonepar

00046094077

Réf. Fournisseur

11094077

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

900 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

630 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 900/630 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement d'un conduit 900 mm à un conduit 630 mm en réseau circulaire tertiaire ou collectif Description : > Réduction concentrique en acier galvanisé diamètre 900/630 mm

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Aldes

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes