Aldes - VMC double flux InspirAIR® Side 180 Classic DHU - 11027132

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage mural - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • montage au sol - Oui

  • orientation réversible gauche / droite - Oui

  • débit d'air max à 50 Pa - 180 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280271321

Réf. Sonepar

00046027132

Réf. Fournisseur

11027132

Marque

Aldes

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

orientation réversible gauche / droite:

Oui

débit d'air max à 50 Pa:

180 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

180 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

180 m³/h

avec protection thermique:

Oui

type de moteur:

EC (commutation électronique)

tension:

230 V

fréquence:

50 Hz

nombre de phases:

1

raccordement électrique:

câble

avec écran digital:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

commande à distance possible:

Oui

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Oui

avec élément chauffant:

Non

convient pour raccordement chaudière de CC:

Non

avec by-pass:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

type de protection antigel:

Élément chauffant

connexions côté air extérieur:

extrémité pointue

connexions côté résidentiel:

extrémité pointue

raccordement à une maison sur le côté gauche:

Oui

raccordement à une maison sur le côté droit:

Oui

raccordement à une maison sur le haut:

Non

raccordement au toit sur le côté:

Non

raccordement au toit sur le haut:

Non

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO grossier

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

65 %

poids:

12 kg

VMC double flux InspirAIR® Side 180 Classic DHU, ventilation double-flux avec détection d'humidité et récupération d'énergie avec débit jusqu'à 180 m³/h pour logement individuel

Les Atouts de l'article:

Aldes InspirAIR® Side, solution de ventilation double flux très haute efficacité renouvelle l’air de votre logement en évacuant l’air ambiant et en insufflant un air filtré par ses filtres performants et personnalisables tout en récupérant la chaleur du logement lorsque cela est pertinent. Adapté en projet neuf ou en rénovation, InspirAIR® Side est capable de s’adapter aux besoins des occupants du logement pour leur bien-être et leur confort.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Aldes

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes