Non retournablenouveau

Aldes - Caisson extraction/soufflage PROVEC Compact Silence régulation MW 1100 D200 - 11034163

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280341635

Réf. Sonepar

00046034163

Réf. Fournisseur

11034163

Marque

Aldes

Caisson extraction/insufflation basse consommation PROVEC® Compact Silence Micro-watt. Isolation acoustique renforcée 50mm sur 6 faces. Moteur EC. Régulation pression constante. Débit=1100 m³/h. D=200mm. Interrupteur de proximité cablé

Les Atouts de l'article:

> Application : - ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux basse consommation pour système VMC tertiaire,- neuf et rénovation,- faux- plafonds / Combles / locaux techniques,- intérieur / Horizontal / Vertical.> Description : - caisson d'extraction compact basse consommation PROVEC® Compact Silence Micro-Watt,- isolation acoustique renforcée 50 mm sur 6 faces avec effet piège à son,- régulation Micro-watt (pression constante) avec mode BOOST ou jour/nuit,- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair,- facile à régler via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision GETRALINE (accessoire),- très faible consommation avec moteur EC.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.

Un produit Aldes

Découvrez toute la gamme Aldes