Aldes - EasyVEC® C4 STD 12000 avec inter. prox. monophasé - 11034733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume d'air non chargé - 12000 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
tension de raccordement - 230 V
moteur à courant continu - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542281140312
Réf. Sonepar
00046114031
Réf. Fournisseur
11034733
Marque
Aldes
volume d'air non chargé:
12000 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP24
tension de raccordement:
230 V
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Non
raccordement:
à bride
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
> Application :- ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,- rénovation,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description :- caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique- compatible avec le service de supervision iQr connect de GETRALINE,- variation de vitesse de série pour réglage au plus près du besoin énergétique.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Un produit Aldes
Découvrez toute la gamme Aldes


