Non retournable

Aldes - Manchettte coudée pour 2 conduits OPTIFLEX PRO D75 et une bouche D125 - 11095910

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Manchettte coudée pour 2 conduits OPTIFLEX PRO D75 et une bouche D125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280959106

Réf. Sonepar

00046095910

Réf. Fournisseur

11095910

Marque

Aldes

Manchettte coudée pour 2 conduits OPTIFLEX PRO D75 et une bouche D125, pour réseau de ventilation semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables en logement individuel

Les Atouts de l'article:

> Application:-Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel-Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux-Le réseau respecte les normes RE2020 et assure les débits nécessaires pour chaque pièce-Pour le neuf ou la rénovation-Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, etc> Description:-Manchettte coudée pour 2 conduits circulaires OPTIFLEX PRO D75 et une bouche D125-Permet de raccorder une bouche D125 à un ou deux conduits circulaires OPTIFLEX PRO D75 -1 bouchon D75 inclus en cas de raccordement à un seul conduit-Couleur : vert-Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe D grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboitement -Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d’écrasement ou percements possibles pendant et après l’installation

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.