Non retournable

Aric - Alimentation LED 12V DC 30W IP20 - 52065

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 154 mm

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 14 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070520658

Réf. Sonepar

00058052065

Réf. Fournisseur

52065

Marque

Aric

longueur:

154 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

14 mm

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation LED 12V DC 30W IP20 - 154x150x14mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.