Aric - MAUD ASY 01- Reglette IP44 IK07 Vol.2 a-inter LED integ. 8W 4000K 800lm, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070530251
Réf. Sonepar
00058053025
Réf. Fournisseur
53025
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
800 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
434 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau
plastique
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
avec interrupteur
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.69
largeur
56 mm
hauteur/profondeur
56 mm
Réglette salle d'eau avec interrupteur, corps asymétrique en polycarbonate blanc, IP44 IK07 autorisée volume 2, avec LED intégrées 8W 4000K, flux sortant 800 lumens. Durée de vie : 35000H.
Les Atouts de l'article:
L’applique murale pour salle de bain MAUD de chez ARIC est une réglette LED IP44 (version avec interrupteur sans prise) particulièrement adaptée pour l’éclairage au-dessus d’une vasque et au-dessus ou sur les côtés d’un miroir. Sa forme asymétrique s’avère particulièrement esthétique pour une pose verticale, tout en restant fonctionnelle. Utilisant la technologie LED, l’applique MAUD dispose d’une durée de vie 20’000h, soit presque 20 ans à raison de 3 heures d’utilisation par jour. Ses dimensions (434mm de longueur) sont idéales pour un éclairage en Salle d’Eau, particulièrement au-dessus d’un miroir ou d’un lavabo. Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciées par les électriciens / installateurs, puisqu’elle permet de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bain. Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44 (pour les versions sans prise), elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme. Fidèle à sa philosophie de partenaire des installateurs, l’applique réglette MAUD de chez ARIC intègre un boitier de câblage central avec un bornier de connexion rapide, rendant la pose rapide, facile et pratique. Sa couleur Blanche (RAL 9003), lui permet de s’intégrer facilement dans tous types de salle de bain, classique ou contemporaine, et sa température de couleur de 4000K, blanc naturel, offrira une lumière tonique et vivifiante. Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version avec interrupteur intégré (sans prise), constitue une solution pratique pour un éclairage de qualité. MAUD est disponible en design Asymétrique ou Symétrique, en versions simple, avec interrupteur (sans prise) ou avec interrupteur et prise, dans 4 couleurs de finition (blanc, gris, champagne, noir) et 2 températures de couleur 2700K et 4000K.
Les Atouts de la gamme:
Réglette Salle de bain Made in France$$$Classe 2, compatible volume 2$$$Design esthétique et fonctionnel$$$Efficacité lumineuse à 100lm/W, avec 800lm pour 8W$$$Facilité d’installation, câblage centrale rapide et pratique$$$Dimensions permettant le recouvrement des boites DCL$$$Température de couleur de 4000K pour un éclairage naturel et tonique$$$Interrupteur intégré dans la réglette$$$Gamme Complète : 2700K et 4000K, interrupteur + prise, deux finitions, deux couleurs