Aric - START 120 CCT- Downlight 100, LED integ. 28W 3000K-4000K 3400lm max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3400 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070507444
Réf. Sonepar
00058050744
Réf. Fournisseur
50744
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
28 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3400 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
3400...3400 lm
puissance de lampe acceptée
28...28 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
taux de distortion harmonique
20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
couleur de la lumière
autre
facteur de puissance (cos phi)
0.94
hauteur/profondeur
37 mm
diamètre externe
230 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
121 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR)
32
Downlight rond Ø230mm, fixe, blanc, 100°, LED intégrée 28W 3400lm max, à température de couleur réglable (3000 ou 4000K) et dimmable, durée de vie 50000H
Les Atouts de l'article:
Downlight LED dimmable IP54 IK03, disponible en 3 différentes dimensions d'encastrement (100mm, 150mm, 200mm) et trois puissances adaptées (12W, 24W, 28W). Technologie CCT ARIC avec LED dédiées : température de couleur réglable 3000K ou 4000K par interrupteur sur le driver déporté. Collerette aluminium, finition blanche, et radiateur aluminium à ailettes. Diffuseur polycarbonate opale en retrait et sans scintillement (flicker free), RG0, pour une amélioration du confort d'éclairement. Convient également pour toutes les pièces humides, installation possible en volume 2. Durée de vie 50'000h.