Aspen Pump - MINI ORANGE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 10 m
volume refoulé max. - 14 l/h
puissance électrique du moteur (P1) - 16 W
largeur - 107 mm
hauteur - 51 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
5060144980892
Réf. Sonepar
01474002000
Réf. Fournisseur
FP2212
Réf. Commerciale
Aspen Pump
hauteur d’élévation max.
10 m
volume refoulé max.
14 l/h
puissance électrique du moteur (P1)
16 W
largeur
107 mm
hauteur
51 mm
profondeur
39 mm
MINI ORANGE