Aspen Pump - Pochette technique SP-LD avec panneaux V-SWAP, étui perceuse et base étanche - VPP10935
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
810111062824
Réf. Sonepar
01474062824
Réf. Fournisseur
VPP10935
Marque
Aspen Pump
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La pochette technique SP-LD est concue pour offrir une organisation modulable et durable aux techniciens exigeants. Le rabat superieur a double ouverture zipee permet un acces rapide depuis l'exterieur ou l'interieur, ideal pour les interventions qui necessitent d'acceder aux outils sans perdre de temps.
Le systeme V-SWAP integre plusieurs panneaux et modules interchangeables, dont une pochette outils amovible, un etui perceuse 12-18V avec poches pour forets, un panneau avant dedie et un panneau arriere a 9 poches. Cette modularite permet de configurer la pochette selon les besoins de chaque mission et de transporter le materiel essentiel de maniere efficace.
Avec 18 poches interieures et un espace de rangement structure, la SP-LD facilite l'organisation du petit outillage, des accessoires et des pieces de rechange. La poche arriere bachee renforce la protection contre l'humidite et l'abrasion, tout en preservant les accessoires sensibles.
La conception robuste repose sur une base en polypropylene etanche resistante aux chocs, des fermetures YKK fiables et une poignee elastomere surmoulee confortable. Le crochet Hang-Up permet de suspendre la pochette pour un acces ergonomique en situation de travail.
Avec un volume de 7.9 L et une charge utile de 25 lbs, la SP-LD constitue une solution compacte, polyvalente et durable pour les techniciens HVAC, electriciens, installateurs et professionnels de la maintenance cherchant un rangement professionnel modulable et parfaitement optimise.
Un produit Aspen Pump
Découvrez toute la gamme Aspen Pump


