Non retournable

Atlantic APC Home Heating - Kit 2 zones découplées - 077054

SCGA
CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Kit 2 zones découplées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 1230 mm

  • largeur - 3450 mm

  • profondeur - 2280 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530770545

Réf. Sonepar

01760077054

Réf. Fournisseur

077054

Marque

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

1230 mm

largeur:

3450 mm

profondeur:

2280 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kit 2 zones découplées à ajouter au kit 1 zone découplée comprenant 2 circulateurs, 1 vanne de mélange et 1 sonde de départ

Les Atouts de l'article:

Kit pour gestion de 2 zonesCompatible Alfea Excellia M Compact

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating