Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride murale monobloc gaz Hybea 11 kW / 30 kW - 527431

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 10 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • température max. de départ chauffage - 80 °C

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535274314

Réf. Sonepar

08382527431

Réf. Fournisseur

527431

Marque

Atlantic APC Home Heating

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

10 kW

type de réfrigérant:

R32

température max. de départ chauffage:

80 °C

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.88

largeur:

1095 mm

hauteur:

1008 mm

profondeur:

518 mm

poids:

109 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.47 kg

profil de soutirage:

XL

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur hybride murale monobloc 11 kW avec appoint gaz condensation 30 kW

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur hybride murale monobloc 11 kW - appoint gaz 30 kW

Quelques mots du fabricant :

  • Plus de facilité d’installation : Produit compact permettant le remplacement d’une chaudière murale et dosseret hydraulique de série
  • Plus d’économies : Possibilité de régulation sur le coût des énergies ou sur le COP
  • Plus de confort : Unité extérieure design et ultra silencieuse, à partir de 30 dB(A) à 5m

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating