Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride murale monobloc gaz Hybea 9 kW / 30 kW - 527706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 11.24 kW
type de réfrigérant - R290
température max. de départ chauffage - 85 °C
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.96
largeur - 1449 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535277063
Réf. Sonepar
08382527706
Réf. Fournisseur
527706
Marque
Atlantic APC Home Heating
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
11.24 kW
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
85 °C
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.96
largeur:
1449 mm
hauteur:
883 mm
profondeur:
575 mm
poids:
125 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.05 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur hybride murale monobloc Hybea 9 kW - appoint gaz 30 kW - chauffage seul
Quelques mots du fabricant :
- Plus de facilité d'installation : Jusqu'à une demi-journée de travail gagnée grâce à la bouteille de découplage compacte de série
- Plus de compacité : Boitier de régulation compact et bouteille de découplage intégrable sous le module hydraulique
- Plus d’économies : Jusqu'à 50% d'économies d'énergie en remplacement d'une chaudière et possibilité de régulation sur le coût des énergies ou le COP
- Plus de confort : Unité extérieure au R290 ultra-silencieuse, à partir de 30 dB(A) à 5m
Un produit Atlantic APC Home Heating
Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating


