nouveau

Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride murale monobloc gaz Hybea 9 kW Duo 25 kW - 527712

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 11.24 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • température max. de départ chauffage - 80 °C

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.96

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535277124

Réf. Sonepar

08382527712

Réf. Fournisseur

527712

Marque

Atlantic APC Home Heating

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

11.24 kW

type de réfrigérant:

R290

température max. de départ chauffage:

80 °C

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.96

largeur:

1449 mm

hauteur:

883 mm

profondeur:

575 mm

poids:

125 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.05 kg

profil de soutirage:

XL

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur hybride murale monobloc Hybea 9 kW avec appoint gaz condensation 25 kW et ECS accumulée Réf. 527712

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur hybride murale monobloc Hybea 9 kW - appoint gaz 25 kW - ECS accumulée



Quelques mots du fabricant :

  • Plus de facilité d'installation : Jusqu'à une demi-journée de travail gagnée grâce à la bouteille de découplage compacte de série
  • Plus de compacité : Boitier de régulation compact et bouteille de découplage intégrable sous le module hydraulique
  • Plus d’économies : Jusqu'à 50% d'économies d'énergie en remplacement d'une chaudière et possibilité de régulation sur le coût des énergies ou le COP
  • Plus de confort : Unité extérieure au R290 ultra-silencieuse, à partir de 30 dB(A) à 5m

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating