Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride sol monobloc gaz Hybrellia 12 kW / 24 kW - 527702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R290
température max. de départ chauffage - 85 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - B
largeur - 1449 mm
hauteur - 883 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535277025
Réf. Sonepar
08382527702
Réf. Fournisseur
527702
Marque
Atlantic APC Home Heating
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
85 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
B
largeur:
1449 mm
hauteur:
883 mm
profondeur:
575 mm
poids:
132 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.25 kg
profil de soutirage:
XL
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur hybride sol monobloc Hybrellia 12 kW - appoint gaz 24 kW - ECS accumulée 135L
Quelques mots du fabricant :
- Plus de facilité d'installation : Produit tout équipé, tous les éléments sont intégrés dans le module hydraulique
- Plus d’économies : Jusqu'à 50% d'économies d'énergie en remplacement d'une chaudière et possibilité de régulation sur le coût des énergies ou le COP
- Plus de confort : Unité extérieure au R290 ultra-silencieuse, à partir de 30 dB(A) à 5m
Un produit Atlantic APC Home Heating
Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating


