Non retournablenouveau

Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur hybride sol monobloc gaz Hybrellia 9 kW TRI / 24 kW - 527703

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R290

  • température max. de départ chauffage - 85 °C

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - B

  • largeur - 1449 mm

  • hauteur - 883 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535277032

Réf. Sonepar

08382527703

Réf. Fournisseur

527703

Marque

Atlantic APC Home Heating

type de réfrigérant:

R290

température max. de départ chauffage:

85 °C

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

B

largeur:

1449 mm

hauteur:

883 mm

profondeur:

575 mm

poids:

125 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.05 kg

profil de soutirage:

XL

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

Pompe à chaleur hybride sol monobloc Hybrellia 9 kW triphasée avec appoint gaz condensation 24 kW et ECS accumulée 135L Réf. 527703

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur hybride sol monobloc Hybrellia 9 kW TRI - appoint gaz 24 kW - ECS accumulée 135L



Quelques mots du fabricant :

  • Plus de facilité d'installation : Produit tout équipé, tous les éléments sont intégrés dans le module hydraulique
  • Plus d’économies : Jusqu'à 50% d'économies d'énergie en remplacement d'une chaudière et possibilité de régulation sur le coût des énergies ou le COP
  • Plus de confort : Unité extérieure au R290 ultra-silencieuse, à partir de 30 dB(A) à 5m

Un produit Atlantic APC Home Heating

Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating