Atlantic APC Home Heating - Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M 10 kW monophasée - 527289

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 14.17 kW
type de réfrigérant - R290
température max. de départ chauffage - 75 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410535272891
Réf. Sonepar
08382527289
Réf. Fournisseur
527289
Marque
Atlantic APC Home Heating
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
14.17 kW
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
75 °C
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.92
largeur:
1083 mm
hauteur:
1133 mm
profondeur:
520 mm
poids:
130 kg
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur air/eau monobloc - Haute température (75DC) - 10 kW
Quelques mots du fabricant :
- Plus de performance : Une température de départ de 75°C pour un confort maximal garanti
- Plus durable : Avec le fluide R290 au GWP de 3, jusqu'à 700 fois moins polluant
- Toujours aussi silencieuse et avec un mode atténuation intégré pour encore plus de silence
Un produit Atlantic APC Home Heating
Découvrez toute la gamme Atlantic APC Home Heating


