nouveau

Atlantic - Chapeau de toiture CP PERFORMANCE - Diamètre 160mm - Rouge Tuile - 428617

CopieCopie
Atlantic - Chapeau de toiture CP PERFORMANCE - Diamètre 160mm - Rouge Tuile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la calotte - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • hauteur utile - 140 mm

  • couleur du bouchon - rouge

  • convient pour aspiration - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084286174

Réf. Sonepar

00016428617

Réf. Fournisseur

428617

Marque

Atlantic

matériau de la calotte:

plastique

diamètre nominal du conduit:

160 mm

hauteur utile:

140 mm

couleur du bouchon:

rouge

convient pour aspiration:

Oui

bavette en plomb tout autour:

Non

Chapeau de toiture CP PERFORMANCE - Diamètre 160mm - Rouge Tuile - Rejet d'air / Sortie de Toiture pour VMC pavillonnaire - Matière plastique avec bavette synthétique 600 x 400 - Très faibles pertes de charge

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic