Atlantic Clim & Ventil - Bouche hygro - BHBW - 10 à 40-40 m3/h - Manuelle - 125 mm - 527482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre avant - 200 mm
couleur - blanc
capacité - 40 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085274828
Réf. Sonepar
00015527482
Réf. Fournisseur
527482
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre avant:
200 mm
couleur:
blanc
capacité:
40 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
régulation automatique:
Oui
réglage 2 positions:
Oui
type de commande 2 positions:
commande manuelle
Les Atouts de la gamme:
Intégration dans l'habitat
Nos bouches hygroréglables de couleur blanche et de forme arrondie permettent une meilleure intégration dans l'habitat.
Entretien facilité
Le raccordement électrique et l'entretien des bouches hygroréglables Atlantic est simplifié grâce à leur façade amovible.
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


