Atlantic Clim & Ventil - Centrale DF AERIO LINE - 700 m3/h - Change-Over intégré - 556400

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • consommation d'énergie - 0.45 kW

  • débit d'air max à 300Pa - 700 m³/h

  • type de ventilateur - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085564004

Réf. Sonepar

00015556400

Réf. Fournisseur

556400

Marque

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

consommation d'énergie:

0.45 kW

débit d'air max à 300Pa:

700 m³/h

type de ventilateur:

direct

type de moteur:

EC (commutation électronique)

type de batterie de refroidissement:

eau / glycol

type chauffage de batterie:

échangeur de chaleur eau chaude

raccordement électrique:

borne de raccordement

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

315 mm

longueur:

2100 mm

largeur:

1180 mm

hauteur:

500 mm

Centrale double flux décentralisée haut rendement AERIO LINE - 700 m3/h - Batterie hydraulique change-over intégrée - Échangeur contre-courant - Intégration en sous plafond ou semi-encastrée

Les Atouts de la gamme:

Installation simplifiée

  • Plusieurs configurations : pose sous plafond ou semi-encastrée.
  • Nombre de perçages réduit.
  • Gabarit de pose intégré.
  • Tunnel de démarrage ultra rapide.

Maintenance optimisée

  • Portes coulissantes
  • Automate sur glissière.
  • Accès aux filtres “click and push” via la grille de reprise.
  • Signal de changement de filtre sur la télécommande.

Économies d'énergie

  • Régulation avec fonctions d'économies d'énergie.
  • Échangeur haut rendement et batterie hydraulique certifiés EUROVENT.
  • Moteur basse consommation.
  • Clapet anti-retour pour garantir l'étanchéité des bâtiments en cas d'arrêt.

Pilotage intuitif

  • Système de régulation Air Motion.
  • Webserveur de série.
  • Télécommande d'ambiance avec lecture du taux de PPM.
  • Large compatibilité de protocoles de communication.

Silencieuse et confortable

  • Réduction du bruit de 34% (par rapport à la précédente version).
  • Caisson isolé phoniquement et tests acoustiques en laboratoire.
  • Simulateur de CO2 disponible avec modulation de débit associée pour assurer la conformité réglementaire des établissements (en option).
  • Niveau de filtration personnalisable grâce à une offre de filtres complète.


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil