Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Centrale double flux - SERENCIO P UP - 5000 m3/h - À plaques - Servitude Droite - 556274

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N

  • largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 390 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 800 mm

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085562741

Réf. Sonepar

00015556274

Réf. Fournisseur

556274

Marque

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

3 * 400 V AC +N

largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:

390 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:

800 mm

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

débit d'air max à 200Pa:

4400 m³/h

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

avec by-pass:

Oui

raccordement électrique:

autre

rendement thermique:

81 %

adapté à une commande électronique:

Oui

largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

390 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

800 mm

raccordement:

autre

longueur:

2200 mm

largeur:

1158 mm

hauteur:

2200 mm

Centrale double flux - SERENCIO P UP - 5000 m3/h - Échangeur à plaques - Servitude Droite - Vertical - PlugFan - Isolation 50 mm - EN 1886, Eurovent : D1-L2-F8-T3-TB3 - Filtre soufflage ISO ePM1 55% (F7) et ISO ePM10 50% (M5) en reprise

Les Atouts de la gamme:

Des performances au service de la sobriété énergétique

  • Échangeur à plaques à contre-courant : aucun mélange des flux, haut rendement certifié Eurovent.
  • Composants durables : longévité accrue, coûts réduits.
  • Ventilateurs Plug fan haut rendement : plus silencieux, moins énergivores.

Design compact

  • Plus compact de 3% (comparaison avec les précédents modèles Serencio P UP, hors taille 500).
  • Soufflage vertical : idéal pour les espaces restreints.

Installation et maintenance pensées pour le terrain

  • Mise en service rapide et facile : grâce à un tunnel d'installation de moins de 5 minutes.
  • Alerte encrassement des filtres : évite les surconsommations, maintenance facilitée.
  • Fabrication française : délais de livraison réduits à 3 semaines.

Pilotage flexible et intelligent

  • Pilotage local ou à distance en mono ou multi-zone, avec gestion pièce par pièce pour ajuster la température et les débits dans chaque zone.
  • Compatible GTB/GTC en Modbus RTU et BACnet IP pour une intégration aisée dans les systèmes existants.
  • IHM encastrée (hormis pour les tailles 4 000 et 5 000), mais peut être déportée pour faciliter la gestion des zones difficiles d'accès.

Confort d'usage optimal

  • Air filtré, tempéré et renouvelé en continu pour une qualité d'air constante, sans inconfort thermique.
  • Acoustique réduite offrant une solution discrète.
  • Fonction free-cooling pour rafraîchir avec l'air extérieur.


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil