Atlantic Clim & Ventil - Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 100L - Avec ventilateur - 350201

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 100 l

  • source de chaleur - air ambiant

  • possibilité de gainage - Non

  • intégration chaudière - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416083502015

Réf. Sonepar

00015350201

Réf. Fournisseur

350201

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

monobloc

capacité nominale:

100 l

source de chaleur:

air ambiant

possibilité de gainage:

Non

intégration chaudière:

Non

montage mural:

Oui

montage au sol:

Oui

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

230 V

puissance d'entrée chauffage d'appoint:

1.2 kW

résistance blindée:

Oui

type de réfrigérant:

R290

charge en fluide réfrigérant:

0.13 kg

profil de soutirage:

M

hauteur:

1092 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

585 mm

poids:

55 kg

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

A

Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 100L - Avec ventilateur - Idéal pour 1 à 3 personnes - Fluide Propane - Connectivité (Cozytouch) - Filtre lavable et accessible par l'avant - Economie d'énergie - Compatible classe A

Les Atouts de la gamme:

Simplicité d'utilisation et d'entretien

  • Produit connecté via l'application d'Atlantic Cozytouch
  • Filtre lavable et accessible par l'avant

Fluide propane

Idéal RE2020, performant dans le calcul carbone de l'IC construction, fiche PEP optimisée et anticipation de la réglementation F-Gaz

Perméabilité améliorée

Aquacosy Evolution est compatible classe A

Domaine d'application

Le chauffe-eau Aquacosy Evolution AV intègre une VMC très basse consommation, application en maison individuelle neuve

Economies

  • Solution 2 en 1 économique
  • Récupération des calories sur air extrait
  • Chauffe-eau thermodynamique + VMC
  • Compatible heures creuses / heure pleines et photovoltaïque