Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur à jet hélicoïdal - DFH2 - 600 x 400 mm ailettes blanches - 697966

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

  • largeur avant - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416086979661

Réf. Sonepar

00015697966

Réf. Fournisseur

697966

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

couleur:

blanc

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

largeur avant:

595 mm

longueur avant:

595 mm

numéro RAL:

9016

Diffuseur à jet hélicoïdal - DFH2 - 600 x 400 mm, ailettes blanches - Montage plafond modulaire

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les diffuseurs DFH2 sont équipés de déflecteurs sectorisés orientables. Selon les débits requis, il est possible de choisir entre différentes versions à sections plus ou moins longues.

Diffuseurs d'air esthétiques

Diffuseur fabriqué en acier galvanisé et ailettes de déflexion sectorisées en aluminium noir ou blanc.

  • Diffuseur : finition blanc RAL 9016.
  • Ailettes : finition blanc RAL 9016 et finition noir RAL 9005 MAT.

Installation simplifiée

La gamme de diffuseurs DFH2 permet une installation en faux-plafond, en remplacement d'une dalle 600 x 600 mm.

Confort thermique

Les diffuseurs à jet helicoïdal DFH2 bénéficient d'un taux d'induction élevé et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil