Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur à plénum variable - DFH2-TWIN - 600 x 600 mm ailettes noires - 697984

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur à plénum variable - DFH2-TWIN - 600 x 600 mm ailettes noires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Non

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

  • largeur avant - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416086979845

Réf. Sonepar

00015697984

Réf. Fournisseur

697984

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

couleur:

blanc

sans plénum:

Non

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

largeur avant:

595 mm

longueur avant:

595 mm

numéro RAL:

9016

plénum isolé de l'intérieur:

Non

Diffuseur à jet hélicoïdal avec plénum variable - DFH2-TWIN - 600 x 600 mm, ailettes noires - Montage plafond modulaire

Les Atouts de la gamme:

Exclusivité

Mécanisme breveté.

Diffuseurs d'air esthétiques

Diffuseur fabriqué en acier galvanisé et ailettes de déflexion sectorisées en aluminium noir ou blanc.

  • Diffuseur : finition blanc RAL 9016.
  • Ailettes : finition blanc RAL 9016 et finition noir RAL 9005 MAT.

Système polyvalent

Solution idéale pour les Systèmes à Débits Variables (VAV) en renouvellement d'air ou traitement de l'air.

?T = 12°C.

Fixation du diffuseur au plénum par vis centrale. Plénum muni de supports pour suspension au plafond.

Confort utilisateur

Confort optimisé sur une large plage de débit (150 à 500 m³/h.)



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil