Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Filtre de soufflage F7 pour centrale DF HR AERIO LINE 700 - 556403

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Filtre de soufflage F7 pour centrale DF HR AERIO LINE 700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 395 mm

  • profondeur - 97 mm

  • classe de filtre selon ISO 16890-1:2016 - ISO ePM1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085564035

Réf. Sonepar

00015556403

Réf. Fournisseur

556403

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

synthétique

largeur:

400 mm

hauteur:

395 mm

profondeur:

97 mm

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Filtre de soufflage F7 pour centrale double flux haut rendement décentralisée à échangeur contre-courant AERIO LINE 700

Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil