Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Télécommande centralisée SYNAPSE 5 pour unité intérieure VRF R32 - GENESIS - 876627

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Télécommande centralisée SYNAPSE 5 pour unité intérieure VRF R32 - GENESIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088766276

Réf. Sonepar

00015876627

Réf. Fournisseur

876627

Marque

Atlantic Clim & Ventil

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

matériau:

plastique

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

transparent:

Non

Télécommande centralisée SYNAPSE 5 pour unité intérieure VRF R32 - GENESIS - jusqu'à 64 unités intérieures raccordables - Report d'alarme - Programmation hebdomadaire - Gestion de zones

Les Atouts de la gamme:

Idéale pour les petites et moyennes installations tertiaires

Jusqu'à 64 unités intérieures VRF et SPLIT

Interface intuitive

  • Écran couleur tactile
  • Informations facilement accessibles
  • Paramétrage simplifié

Maintenance facilitée

  • Affichage et historique des codes erreurs
  • Affichage des données de fonctionnement des unités intérieures

Économies d'énergie

  • Programmation hebdomadaire
  • Programmation de période exceptionnelle

Limitation des températures de consigne

  • La plage de température de consigne peut être limitée pour chaque mode de fonctionnement
  • Possibilité de déroger à ces limites de températures pendant un temps limité paramétrable

3 modes de gestion des télécommandes locales

  • Dernière commande
  • Centralisée : température de consigne / vitesse de ventilation / On-Off
  • Verouillée

Personnalisation du confort thermique

  • Renommage des unités intérieures et groupes
  • Regroupement des unités intérieures pour une gestion par zone


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil