Atlantic Clim & Ventil - Télécommande filaire Atlantic LUMAO pour PAC Air/Air - 875156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau - plastique
finition de la surface - brillant
couleur - blanc
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088751562
Réf. Sonepar
00015875156
Réf. Fournisseur
875156
Marque
Atlantic Clim & Ventil
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
transparent:
Non
Télécommande filaire Atlantic LUMAO - compatible avec les gammes de PAC Air/Air MURAO et DOJO - Design minimaliste - Boutons tactiles - Pilote jusqu'à 16 UI - 15 mètres de câble - 6 langues disponibles dont le Français
NoticePDF

Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


