Non retournable

Atlantic Clim & Ventil - Télécommande infra-rouge compacte pour unité intérieure VRF R32 - GENESIS - 876628

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Télécommande infra-rouge compacte pour unité intérieure VRF R32 - GENESIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088766283

Réf. Sonepar

00015876628

Réf. Fournisseur

876628

Marque

Atlantic Clim & Ventil

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

matériau:

plastique

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

transparent:

Non

Télécommande infra-rouge compacte pour unité intérieure VRF R32 - GENESIS - pour 1 unité intérieure pilotée - Fonctions principales facilement accessibles - Ecran rétro-éclairé

Les Atouts de la gamme:

Utilisation aisée

  • Grand écran rétro-éclairé facilitant le pilotage
  • Des fonctions principales facilement accessibles qui permettent une utilisation simplifiée.

Installation simplifiée

  • Installation : compatible avec les muraux et les cassettes sans ajout de récepteur

Contrôle individuel des volets

Chacun des volets peut être contrôlé individuellement via la télécommande. Cette fonction permet d'adapter le fonctionnement de l'unité à la pièce ou à l'exigence de confort des occupants



Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil