Atlantic Clim & Ventil - Unité Ext. PAC Air/Air Multi-Splits R32 - MURAO DESIGN - 2 UI - 5000W - Noir - 872206

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088722067

Réf. Sonepar

00015872206

Réf. Fournisseur

872206

Marque

Atlantic Clim & Ventil

Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - MURAO DESIGN - 2 UI - 5000W - Noir Design exclusif - 2 unités intérieures - Acoustique préservée, seulement 53 dB(A) - Traitement anti-corrosion renforcé - Compatible avec toutes les UI MURAO

Les Atouts de la gamme:

Multi-splits éco-performants

MURAO MULTI offre d'excellentes performances sur toutes les puissances jusqu'à :

  • SEER : A+++ en mode Froid
  • SCOP : A++ en mode Chaud

MURAO MULTI garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :

  • Mode Chauffage : Jusqu'à –20 °C
  • Mode Climatisation : Jusqu' à +50 °C

Résultat : un confort constant, été comme hiver et une efficacité énergétique optimisée

Design exclusif

  • Finitions RAL 7016 (gris anthracite) et RAL 9005 (noir profond), pour une intégration parfaite avec les menuiseries actuelles et un rendu haut de gamme
  • Grâce au design signature Atlantic, l'hélice disparaît dans l'esthétique de l'unité, alliant élégance et discrétion

Conçu pour s'adapter à chaque configuration

  • Compatible et panachable avec les unités intérieures MURAO ACCES, MURAO SMART et MURAO PREMIUM, pour une installation personnalisée
  • Unités intérieures disponibles de 1,5 kW à 5,3 kW.
  • Groupes extérieurs disponibles de 2 à 5 postes

Protection renforcée contre la corrosion

  • Peinture époxy thermolaquée.
  • Carte électronique tropicalisée (PCB) : vernis anticorrosion 80 µm
  • Visserie zinguée nickelée type DACROTIZED

Connectivité intégrée avec Cozytouch

  • Interface Cozytouch incluse avec l'UI pour un pilotage à distance
  • Programmation simplifiée depuis votre smartphone
  • Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil