Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO ACCESS - 2700W - Blanc - 872212

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088722128

Réf. Sonepar

00015872212

Réf. Fournisseur

872212

Marque

Atlantic Clim & Ventil

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO ACCESS - 2700W - Blanc - Fonctionne de - 15°C à + 46°C - Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte tropicalisée et peinture epoxy - Acoustique préservée, seulement 50 dB(A)

Les Atouts de la gamme:

L'essentiel de la performance au quotidien

MURAO ACCESS offre de bonnes performance, été comme hiver

  • SEER : A++ en mode Froid
  • SCOP : A+ en mode Chaud

Fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :

  • Mode Chauffage : de –15°C à +24 °C
  • Mode Climatisation : de –15°C à +46 °C

Résultat : Un confort optimal tout au long de l'année .

Unité extérieure monosplit, compacte et silencieuse

  • Design blanc mat pour une intégration discrète sur les façades claires
  • Silencieuse, à partir de 50dB(A)

Installation facilitée :

  • Jusqu'à 25 m de liaison frigorifique, pour plus de liberté d'installation
  • UE préchargé pour 7m
  • Tirage au vide en une fois

Traitement anti-corrosion renforcé

Conçu pour durer, MURAO SMART bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.) :

  • Échangeur Blue Fin : revêtement hydrophile assurant une meilleure résistance à la corrosion
  • Cartes électroniques (PCB) : Tropicalisation avec vernis anticorrosion 80 µm, pour une protection fiable des composants électroniques
  • Peinture époxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure
  • Visserie DACROTIZED

Connectivité intégrée avec Cozytouch

  • Interface Cozytouch incluse avec l'UI pour un pilotage à distance
  • Programmation simplifiée depuis votre smartphone
  • Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil