Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Premium - 2100W - Blanc - 872151

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 0.6...2.7 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.6...3.4 kW

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088721510

Réf. Sonepar

00015872151

Réf. Fournisseur

872151

Marque

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

0.6...2.7 kW

puissance calorifique (nominale):

0.6...3.4 kW

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.6

classe énergétique refroidissement:

A+++

classe énergétique chauffage:

A++

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.2...0.9 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

0.2...1.2 kW

eER (refroidissement):

4.5

cOP (chauffage):

4

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

86 kWh

hauteur:

549 mm

largeur:

753 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

49...49 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

49...49 dB(A)

longueur maximale de conduit:

20 m

différence de hauteur maximale:

10 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.52 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-20...50 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...24 °C

poids:

22.4 kg

charge en fluide réfrigérant:

0.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

niveau de puissance acoustique:

63...63 dB(A)

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Premium - 2100W - Blanc - Acoustique préservée, seulement 49 dB(A) - Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture epoxy thermolaquée

Les Atouts de la gamme:

Des fonctionnalités innovantes au service de la qualité de l'air

  • Fonction ionisation : Purifie l'air ambiant et détruit jusqu'à 97,54 %* des bactéries et virus présents.
  • Auto-nettoyage : Élimine jusqu'à 99,99 %** des bactéries présentes sur l'échangeur par une action de prise en glace suivie d'une montée rapide en température.

*Efficacité prouvée pendant 15 minutes et dans une zone de test de 30m³, en moyenne selon les types de virus. Tests réalisés par Intertek Certification n°200316177GZU-001.** tests effectués dans les laboratoires certifiées TUV

Mural éco-performant

MURAO PREMIUM offre d'excellentes performances

  • SEER : A+++ en mode Froid
  • SCOP : A++ en mode Chaud

MURAO PREMIUM garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :

  • Mode Chauffage : Jusqu'à –20 °C
  • Mode Climatisation : Jusqu' à +50 °C

Résultat : un confort constant, été comme hiver et une efficacité énergétique optimisée

Unité extérieure monosplit, compacte et silencieuse

  • Design blanc mat pour une intégration discrète sur les façades claires
  • Silencieuse, à partir de 50dB(A)

Installation facilitée :

  • Jusqu'à 25 m de liaison frigorifique, pour plus de liberté d'installation
  • UE préchargé pour 7m
  • Tirage au vide en une fois

Économies maîtrisées et confort sur mesure

Détecteur de présence intégré :

  • Ajuste automatiquement la consigne de température en fonction de l'occupation

Maintient un niveau de confort optimal tout en réduisant les consommations superflues.

Mode éco-intelligent :

  • Optimise la gestion énergétique lors des changements de consigne de température
  • Trois niveaux de paramétrage disponibles pour adapter les économies à l'usage.

Traitement anti-corrosion renforcé

Conçu pour durer, MURAO SMART bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.) :

  • Échangeur Blue Fin : revêtement hydrophile assurant une meilleure résistance à la corrosion
  • Cartes électroniques (PCB) : Tropicalisation avec vernis anticorrosion 80 µm, pour une protection fiable des composants électroniques
  • Peinture époxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure
  • Visserie DACROTIZED

Connectivité intégrée avec Cozytouch

  • Interface Cozytouch incluse avec l'UI pour un pilotage à distance
  • Programmation simplifiée depuis votre smartphone
  • Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil