Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Premium - 5300W - Blanc - 872155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 2...6.3 kW
puissance calorifique (nominale) - 1.35...6.8 kW
technologie Inverter - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088721558
Réf. Sonepar
00015872155
Réf. Fournisseur
872155
Marque
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique:
2...6.3 kW
puissance calorifique (nominale):
1.35...6.8 kW
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
8.51
SCOP (chauffage):
4.6
classe énergétique refroidissement:
A+++
classe énergétique chauffage:
A++
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.21...2.2 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.5...2.7 kW
eER (refroidissement):
3.71
cOP (chauffage):
4
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
218 kWh
hauteur:
642 mm
largeur:
820 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
55...55 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
55...55 dB(A)
longueur maximale de conduit:
25 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-20...50 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...24 °C
poids:
36.3 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.1 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
niveau de puissance acoustique:
65...65 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Des fonctionnalités innovantes au service de la qualité de l'air
- Fonction ionisation : Purifie l'air ambiant et détruit jusqu'à 97,54 %* des bactéries et virus présents.
- Auto-nettoyage : Élimine jusqu'à 99,99 %** des bactéries présentes sur l'échangeur par une action de prise en glace suivie d'une montée rapide en température.
*Efficacité prouvée pendant 15 minutes et dans une zone de test de 30m³, en moyenne selon les types de virus. Tests réalisés par Intertek Certification n°200316177GZU-001.** tests effectués dans les laboratoires certifiées TUV
Mural éco-performant
MURAO PREMIUM offre d'excellentes performances
- SEER : A+++ en mode Froid
- SCOP : A++ en mode Chaud
MURAO PREMIUM garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :
- Mode Chauffage : Jusqu'à –20 °C
- Mode Climatisation : Jusqu' à +50 °C
Résultat : un confort constant, été comme hiver et une efficacité énergétique optimisée
Unité extérieure monosplit, compacte et silencieuse
- Design blanc mat pour une intégration discrète sur les façades claires
- Silencieuse, à partir de 50dB(A)
Installation facilitée :
- Jusqu'à 25 m de liaison frigorifique, pour plus de liberté d'installation
- UE préchargé pour 7m
- Tirage au vide en une fois
Économies maîtrisées et confort sur mesure
Détecteur de présence intégré :
- Ajuste automatiquement la consigne de température en fonction de l'occupation
Maintient un niveau de confort optimal tout en réduisant les consommations superflues.
Mode éco-intelligent :
- Optimise la gestion énergétique lors des changements de consigne de température
- Trois niveaux de paramétrage disponibles pour adapter les économies à l'usage.
Traitement anti-corrosion renforcé
Conçu pour durer, MURAO SMART bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.) :
- Échangeur Blue Fin : revêtement hydrophile assurant une meilleure résistance à la corrosion
- Cartes électroniques (PCB) : Tropicalisation avec vernis anticorrosion 80 µm, pour une protection fiable des composants électroniques
- Peinture époxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure
- Visserie DACROTIZED
Connectivité intégrée avec Cozytouch
- Interface Cozytouch incluse avec l'UI pour un pilotage à distance
- Programmation simplifiée depuis votre smartphone
- Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


