Atlantic Clim & Ventil - Unité Extérieure VRF R32 - GENESIS - 14000W - Triphasé - 876622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
SEER (refroidissement) - 7.8
SCOP (chauffage) - 4.7
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416088766221
Réf. Sonepar
00015876622
Réf. Fournisseur
876622
Marque
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
SEER (refroidissement):
7.8
SCOP (chauffage):
4.7
nombre de phases:
3
eER (refroidissement):
2.85
cOP (chauffage):
4.2
hauteur:
840 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
400 mm
poids:
95 kg
charge en fluide réfrigérant:
3 kg
VRF (2 tubes):
Oui
VRF (3 tubes):
Non
Les Atouts de la gamme:
Performance
SEER jusqu'à 8 et SCOP jusqu'à 4.75
Longévité
Échangeur avec traitement anti-corrosion BlackFin et fonction auto-nettoyage
Sérénité
Organes de sécurité intégrés






