Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO ACCESS - 4900W - Blanc - 873332

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088733322

Réf. Sonepar

00015873332

Réf. Fournisseur

873332

Marque

Atlantic Clim & Ventil

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO ACCESS - 4900W - Blanc brillant - A+ en chaud et A++ en froid - Affichage en façade - Compatible multi-splits - Connectable à Cozytouch

Les Atouts de la gamme:

L'essentiel de la performance au quotidien

MURAO ACCESS offre de bonnes performance, été comme hiver

  • SEER : A++ en mode Froid
  • SCOP : A+ en mode Chaud

Fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :

  • Mode Chauffage : de –15°C à +24 °C
  • Mode Climatisation : de –15°C à +46 °C

Résultat : Un confort optimal tout au long de l'année .

Un design contemporain en toute simplicité

Design soigné pour une intégration discrète :

  • Lignes soignées et finition brillante_
  • Affichage de la température discret en façade
  • Télécommande intuitive, pour un pilotage simple au quotidien

Confort acoustique :
Unité intérieure ultra silencieuse, à partir de 19 dB(A)

Conçu pour les pros

  • Béquille intégrée pour simplifier le positionnement, offrir plus d'espace pour accéder aux raccordements frigorifiques, et ainsi gagner du temps tout en améliorant le confort de travail.
  • Coque de l'unité intérieure entièrement démontable avec seulement 4 vis, pour un accès rapide et facilité à l'ensemble des composants.
  • Sorties de liaisons prédécoupées

Traitement anti-corrosion renforcé

Conçu pour durer, MURAO ACCESS bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.) :

  • Échangeurs Blue Fin : revêtement hydrophile assurant une meilleure résistance à la corrosion
  • Cartes électroniques (PCB) : Tropicalisation avec vernis anticorrosion 80 µm, pour une protection fiable des composants électroniques
  • Peinture epoxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure
  • Visserie DACROTIZED : revêtement zinc-nickel de l'unité extérieure

Connectivité intégrée avec Cozytouch

  • Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance
  • Programmation simplifiée depuis votre smartphone
  • Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil