Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO Premium - 2100W - Blanc - 873975

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 0.6...2.7 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.6...3.4 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088739751

Réf. Sonepar

00015873975

Réf. Fournisseur

873975

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

0.6...2.7 kW

puissance calorifique (nominale):

0.6...3.4 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

56...56 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

715 mm

hauteur:

265 mm

profondeur:

193 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.6

eER (refroidissement):

4.5

cOP (chauffage):

4

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

19...37 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

19...38 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

6.7 kg

tension de raccordement:

230 V

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO Premium - 2100W - Blanc mat - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et A++ en froid - Compact : 715 mm de large - Détection de présence - Purification de l'air - Compatible multi-splits

Les Atouts de la gamme:

Des fonctionnalités innovantes au service de la qualité de l'air

  • Fonction ionisation : Purifie l'air ambiant et détruit jusqu'à 97,54 %* des bactéries et virus présents.
  • Auto-Nettoyage : Élimine jusqu'à 99,99 %** des bactéries présentes sur l'échangeur par une action de prise en glace suivie d'une montée rapide en température.

*Efficacité prouvée pendant 15 minutes et dans une zone de test de 30m³, en moyenne selon les types de virus. Tests réalisés par Intertek Certification n°200316177GZU-001.** tests effectués dans les laboratoires certifiées TUV

Mural éco-performant

MURAO PREMIUM offre d'excellentes performances

  • SEER : A+++ en mode Froid
  • SCOP : A++ en mode Chaud

MURAO PREMIUM garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :

  • Mode Chauffage : Jusqu'à –20 °C
  • Mode Climatisation : Jusqu' à +50 °C

Résultat : un confort constant, été comme hiver et une efficacité énergétique optimisée

Mural parmi les plus compacts du marché

Ultra compact : seulement 715 mm de large (versions 1,5 kW et 2,1 kW
Idéal pour les espaces réduit (au-dessus d'une porte, couloir étroit…)

Design soigné pour une intégration discrète :

  • Lignes arrondies et finition mate pour une parfaite harmonie dans tous les intérieurs
  • Affichage de température discret en façade
  • Télécommande intuitive et design, pour un pilotage simple au quotidien

Confort acoustique :
Unité intérieure ultra silencieuse, à partir de 19 dB(A)

Conçu pour les pros

  • Béquille intégrée pour simplifier le positionnement, offrir plus d'espace pour accéder aux raccordements frigorifiques, et ainsi gagner du temps tout en améliorant le confort de travail.
  • Sorties de liaisons prédécoupées et invisibles de l'extérieur, avec les côtés d'unité intérieure plats : pour un ajustement optimal des goulottes et une finition propre et discrète.
  • protection sur l'ensemble de l'unité intérieure pour éviter les rayures et autres dommages pendant le transport et l'installation.

Economies maîtrisées et confort sur mesure

Détecteur de présence intégré :

  • Ajuste automatiquement la consigne de température en fonction de l'occupation

Maintient un niveau de confort optimal tout en réduisant les consommations superflues.

Mode éco-intelligent :

  • Optimise la gestion énergétique lors des changements de consigne de température
  • Trois niveaux de paramétrage disponibles pour adapter les économies à l'usage.

Connectivité intégrée avec Cozytouch

Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance

  • Programmation simplifiée depuis votre smartphone
  • Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic