Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO Premium - 2600W - Blanc - 873976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 0.8...3.4 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.7...3.7 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088739768
Réf. Sonepar
00015873976
Réf. Fournisseur
873976
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
0.8...3.4 kW
puissance calorifique (nominale):
0.7...3.7 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
58...58 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
812 mm
hauteur:
203 mm
profondeur:
296 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
8.8
SCOP (chauffage):
4.6
eER (refroidissement):
4
cOP (chauffage):
3.71
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
19...36 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
8.8 kg
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Des fonctionnalités innovantes au service de la qualité de l'air
- Fonction ionisation : Purifie l'air ambiant et détruit jusqu'à 97,54 %* des bactéries et virus présents.
- Auto-Nettoyage : Élimine jusqu'à 99,99 %** des bactéries présentes sur l'échangeur par une action de prise en glace suivie d'une montée rapide en température.
*Efficacité prouvée pendant 15 minutes et dans une zone de test de 30m³, en moyenne selon les types de virus. Tests réalisés par Intertek Certification n°200316177GZU-001.** tests effectués dans les laboratoires certifiées TUV
Mural éco-performant
MURAO PREMIUM offre d'excellentes performances
- SEER : A+++ en mode Froid
- SCOP : A++ en mode Chaud
MURAO PREMIUM garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :
- Mode Chauffage : Jusqu'à –20 °C
- Mode Climatisation : Jusqu' à +50 °C
Résultat : un confort constant, été comme hiver et une efficacité énergétique optimisée
Mural parmi les plus compacts du marché
Ultra compact : seulement 715 mm de large (versions 1,5 kW et 2,1 kW
Idéal pour les espaces réduit (au-dessus d'une porte, couloir étroit…)
Design soigné pour une intégration discrète :
- Lignes arrondies et finition mate pour une parfaite harmonie dans tous les intérieurs
- Affichage de température discret en façade
- Télécommande intuitive et design, pour un pilotage simple au quotidien
Confort acoustique :
Unité intérieure ultra silencieuse, à partir de 19 dB(A)
Conçu pour les pros
- Béquille intégrée pour simplifier le positionnement, offrir plus d'espace pour accéder aux raccordements frigorifiques, et ainsi gagner du temps tout en améliorant le confort de travail.
- Sorties de liaisons prédécoupées et invisibles de l'extérieur, avec les côtés d'unité intérieure plats : pour un ajustement optimal des goulottes et une finition propre et discrète.
- protection sur l'ensemble de l'unité intérieure pour éviter les rayures et autres dommages pendant le transport et l'installation.
Economies maîtrisées et confort sur mesure
Détecteur de présence intégré :
- Ajuste automatiquement la consigne de température en fonction de l'occupation
Maintient un niveau de confort optimal tout en réduisant les consommations superflues.
Mode éco-intelligent :
- Optimise la gestion énergétique lors des changements de consigne de température
- Trois niveaux de paramétrage disponibles pour adapter les économies à l'usage.
Connectivité intégrée avec Cozytouch
Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance
- Programmation simplifiée depuis votre smartphone
- Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


