Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO Smart - 2100W - Blanc - 873964

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • puissance frigorifique - 0.6...2.7 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.6...3.4 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088739645

Réf. Sonepar

00015873964

Réf. Fournisseur

873964

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cloison (haute)

puissance frigorifique:

0.6...2.7 kW

puissance calorifique (nominale):

0.6...3.4 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

niveau de puissance acoustique:

56...56 dB(A)

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

705 mm

hauteur:

265 mm

profondeur:

193 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Non

SEER (refroidissement):

8.5

SCOP (chauffage):

4.6

eER (refroidissement):

4.5

cOP (chauffage):

4

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

19...37 dB(A)

nombre de niveaux de soufflerie:

4

poids:

6.7 kg

tension de raccordement:

230 V

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO Smart - 2100W - Blanc mat - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et A++ en froid - Ultra-Compact : 705 mm de large - Compatible multi-splits

Les Atouts de la gamme:

Performances sans compromis

MURAO SMART offre des performances parmi les meilleures de sa catégorie :

  • SEER : A+++ en mode Froid
  • SCOP : A++ en mode Chaud

MURAO SMART garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :

  • Mode Chauffage : de –20 °C à +24 °C
  • Mode Climatisation : de –20 °C à +46 °C

Résultat : Un confort optimal, été comme hiver, avec un rendement maximisé tout au long de l'année .

Mural parmi les plus compacts du marché

Ultra compact : seulement 705 mm de large (versions 1,5 kW et 2,1 kW
Idéal pour les espaces réduits (au-dessus d'une porte, couloir étroit…)

Design soigné pour une intégration discrète :

  • Lignes arrondies et finition mate pour une parfaite harmonie dans tous les intérieurs
  • Affichage de température discret en façade
  • Télécommande intuitive et design, pour un pilotage simple au quotidien

Confort acoustique :
Unité intérieure ultra silencieuse, à partir de 19 dB(A)

Conçu pour les pros

  • Béquille intégrée pour simplifier le positionnement, offrir plus d'espace pour accéder aux raccordements frigorifiques, et ainsi gagner du temps tout en améliorant le confort de travail.
  • Coque de l'unité intérieure entièrement démontable avec seulement 4 vis, pour un accès rapide et facilité à l'ensemble des composants.
  • Sorties de liaisons prédécoupées

Traitement anti-corrosion renforcé

Conçu pour durer, MURAO SMART bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.) :

  • Échangeurs Blue Fin : revêtement hydrophile assurant une meilleure résistance à la corrosion
  • Cartes électroniques (PCB) : Tropicalisation avec vernis anticorrosion 80 µm, pour une protection fiable des composants électroniques
  • Peinture epoxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure
  • Visserie DACROTIZED : revêtement zinc-nickel de l'unité extérieure

Connectivité intégrée avec Cozytouch

  • Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance
  • Programmation simplifiée depuis votre smartphone
  • Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic


Quelques mots du fabricant :

Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil