Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO Smart - 4200W - Blanc - 873967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 1.8...5.6 kW
puissance calorifique (nominale) - 1.3...5.8 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088739676
Réf. Sonepar
00015873967
Réf. Fournisseur
873967
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
1.8...5.6 kW
puissance calorifique (nominale):
1.3...5.8 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
niveau de puissance acoustique:
60...60 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
975 mm
hauteur:
318 mm
profondeur:
220 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
8.51
SCOP (chauffage):
4.6
eER (refroidissement):
4
cOP (chauffage):
4
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
28...44 dB(A)
nombre de niveaux de soufflerie:
4
poids:
12.8 kg
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Performances sans compromis
MURAO SMART offre des performances parmi les meilleures de sa catégorie :
- SEER : A+++ en mode Froid
- SCOP : A++ en mode Chaud
MURAO SMART garantit un fonctionnement stable et performant même en conditions climatiques extrêmes, grâce à une large plage de fonctionnement :
- Mode Chauffage : de –20 °C à +24 °C
- Mode Climatisation : de –20 °C à +46 °C
Résultat : Un confort optimal, été comme hiver, avec un rendement maximisé tout au long de l'année .
Mural parmi les plus compacts du marché
Ultra compact : seulement 705 mm de large (versions 1,5 kW et 2,1 kW
Idéal pour les espaces réduits (au-dessus d'une porte, couloir étroit…)
Design soigné pour une intégration discrète :
- Lignes arrondies et finition mate pour une parfaite harmonie dans tous les intérieurs
- Affichage de température discret en façade
- Télécommande intuitive et design, pour un pilotage simple au quotidien
Confort acoustique :
Unité intérieure ultra silencieuse, à partir de 19 dB(A)
Conçu pour les pros
- Béquille intégrée pour simplifier le positionnement, offrir plus d'espace pour accéder aux raccordements frigorifiques, et ainsi gagner du temps tout en améliorant le confort de travail.
- Coque de l'unité intérieure entièrement démontable avec seulement 4 vis, pour un accès rapide et facilité à l'ensemble des composants.
- Sorties de liaisons prédécoupées
Traitement anti-corrosion renforcé
Conçu pour durer, MURAO SMART bénéficie d'un ensemble de protections spécifiques contre les environnements corrosifs (zones maritimes, atmosphères industrielles, etc.) :
- Échangeurs Blue Fin : revêtement hydrophile assurant une meilleure résistance à la corrosion
- Cartes électroniques (PCB) : Tropicalisation avec vernis anticorrosion 80 µm, pour une protection fiable des composants électroniques
- Peinture epoxy thermolaquée pour une protection durable de l'unité extérieure
- Visserie DACROTIZED : revêtement zinc-nickel de l'unité extérieure
Connectivité intégrée avec Cozytouch
- Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance
- Programmation simplifiée depuis votre smartphone
- Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


