Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W - Noir - 873327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle (unité interne) - cloison (haute)
puissance frigorifique - 0.9...3 kW
type de réfrigérant - R32
couleur - noir
niveau de puissance acoustique - 56...56 dB(A)
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416088733278
Réf. Sonepar
00015873327
Réf. Fournisseur
873327
Marque
Atlantic Clim & Ventil
modèle (unité interne):
cloison (haute)
puissance frigorifique:
0.9...3 kW
type de réfrigérant:
R32
couleur:
noir
niveau de puissance acoustique:
56...56 dB(A)
diamètre évacuation des condensats:
16 mm
largeur:
798 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
240 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
version VRF:
Non
SEER (refroidissement):
8.7
SCOP (chauffage):
5.1
eER (refroidissement):
3.91
cOP (chauffage):
4.21
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
21...41 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
20...41 dB(A)
poids:
10.5 kg
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Un air plus sain au quotidien
Auto-nettoyage haute température :
Cycle à très haute température, permettant d'éliminer au moins 99 % des moisissures présentes sur l'échangeur.(Tests réalisés par le KRCES – Bio Rapport n°2025_1003 )
Eco-conception
Conçu pour limiter son impact environnemental tout au long de son cycle de vie, ce système combine efficacité énergétique et éco-conception :
- Packaging et cales de transport recyclable 100 % carton : limite l'utilisation de plastique
- Réduction de 7,3 kg de CO? grâce à la conception de l'unité extérieure, tout en maintenant le même niveau de protection anti-corrosion
Performance maximale
TAKAO PLUS est le mural Atlantic offrant les meilleures performances de la gamme avec un SEER allant jusqu'à 9,6 :
Design élégant et polyvalence d'installation
Design soigné pour une intégration discrète :
- Lignes modernes et minimalistes pour s'adapter à tous les intérieurs
- Télécommande design assortie à l'unité intérieure et ergonomique pour une utilisation simple et intuitive
- LED de fonctionnement réglable en intensité, pour un confort visuel adapté
Polyvalence d'installation
Compatible en configuration multi-splits avec les autres unités intérieures Atlantic :
- TAKAO Gainable, Shogun Navizone, TAKAO Cassette, etc.
Conçu pour les pros
- Cale en carton fournie et capot inférieur amovible : un duo pensé pour simplifier le positionnement de l'unité et faciliter l'accès au raccordement des liaisons frigorifiques.
- Platine murale renforcée pour une fixation fiable et durable
- Sorties de liaisons prédécoupées et invisibles de l'extérieur, avec des côtés d'unité intérieure plats : pour un ajustement optimal des goulottes et une finition propre et discrète.
Économies maximales et confort intelligent
Classe énergétique A+++ en chaud et en froid, permet de réaliser jusqu'à 40 % d'économies d'énergie par rapport à un modèle classé A++ en froid et A+ en chaud. Donné calculé selon les étiquettes énergétiques ERP (zone tempérée).
Détecteur de présence intégré
Ajuste automatiquement la consigne en cas d'inoccupation :
- +2 °C en mode froid
- – 4 °C en mode chaud
Reprend la température initiale dès détection de présence
Connectivité intégrée avec Cozytouch
Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance
- Programmation simplifiée depuis votre smartphone
- Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic
Quelques mots du fabricant :
Bienvenue chez Atlantic, leader français de solutions de confort thermique !
Atlantic, c’est un fabricant français de systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et de VMC depuis plus de 50 ans.
Née à La Roche-sur-Yon, notre marque développe depuis plus de 50 ans des solutions destinées à améliorer votre confort au quotidien et à vous faire faire des économies d’énergie, grâce à nos 5000 collaborateurs et nos 13 usines en France.
Un produit Atlantic Clim & Ventil
Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil


