Atlantic Pac - Pompe à chaleur split air/eau Alfea Extensa A.I. R32 10 kW monophasée

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - complet

  • puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers - Oui

  • type de réfrigérant - R32

  • largeur de l'unité intérieure - 448 mm

  • hauteur de l'unité intérieure - 847 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535263349

Réf. Sonepar

01760526334

Réf. Fournisseur

526334

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

modèle

complet

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Oui

type de réfrigérant

R32

largeur de l'unité intérieure

448 mm

hauteur de l'unité intérieure

847 mm

profondeur de l'unité intérieure

477 mm

poids de l'unité intérieure

42 kg

température max. de départ chauffage

55 °C

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

classe d'efficience énergétique de chauffage

A+++

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55Dc) - 10 kW - R32 - chauffage seul

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température (55Dc) - 10 kW

Les Atouts de la gamme:

La PAC de référence conçue en France pour les projets du neufDotée du fluide R32, la pompe à chaleur Alfea Extensa A.I. R32 est la solution idéale dans le neuf, polyvalente et performante, connectée aux envies de vos clients. Elle assure confort et économies durables à vos clients avec son échangeur coaxial unique et breveté Atlantic.- Facile à installer grâce à l’appoint intégré de série, l’échangeur coaxial avec volume tampon et la fonction de paramétrage EASY START- Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique et livraison express des pièces détachées- Performances optimales grâce à l’échangeur coaxial breveté et un départ d’eau chaude à 55 °C jusque -20 °C en extérieur