Non retournablenouveau

Atlantic - Radiateur connecté Nirvana+ pilot. intelligent horizontal 1250W gris étoilé - 529932

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535299324

Réf. Sonepar

00016529932

Réf. Fournisseur

529932

Marque

Atlantic

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

gris

largeur:

748 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

115 mm

à huile/fluide:

Non

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

19.8 kg

mode de pose:

modèle mural

position du boîtier de commande:

dessus

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté Nirvana+ Pilotage intelligent corps de chauffe fonte format horizontal 1250W gris étoilé

Les Atouts de l'article:

Produit fin : 11,5 cm d’épaisseur



Les Atouts de la gamme:

Puissances

De 750W à 2000W

Plus de performance


Corps de chauffe en fonte

Nouveau boîtier de commande digital ergonomique et équipé de fonctions d’accessibilité.

Brevet Atlantic sur le format Vertical : IHM rotatif, rabattable et réversible.

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de design

Produit fin légèrement galbé

Disponible au format horizontal (hauteur 60 cm), vertical (largeur 45 cm) et plinthe (hauteur 30 cm)

Deux choix de couleurs : blanc carat et gris étoilé.

Plus de facilité de pose

Modèle horizontal?: gabarit de pose

Modèle vertical et plinthe?: support mural servant de gabarit de pose

Suppression du polystyrène dans les packagings

Plus d'économies


Pilotage Intelligent

Détection d’occupation

Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable avec assistant de programmation

Suivi de la consommation sur l’application Atlantic Cozytouch

Plus de confort

Chaleur douce longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte

Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste, lorsqu’ils sont connectés

Nouveau boitier de commande ergonomique sur les trois modèles et innovation brevetée Atlantic sur le modèle vertical : boitier rotatif, rabattable et réversible

Plus de services


Garantie 5 ans pièce principale

Extension de garantie 10 ans disponible

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

Corps de chauffe à inertie en fonte

Pilotage intelligent

Nouvelle IHM rotatif, rabattable et réversible breveté Atlantic

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic