Atlantic - Radiateur connecté Nirvana+ pilot. intelligent plinthe 1000W blanc carat - 529936

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410535299362
Réf. Sonepar
00016529936
Réf. Fournisseur
529936
Marque
Atlantic
sens de montage:
horizontal
modèle:
plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
blanc
largeur:
1023 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
120 mm
à huile/fluide:
Non
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
13.2 kg
mode de pose:
modèle mural
position du boîtier de commande:
dessus
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
FRANCE
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Produit fin : 12 cm d’épaisseur
Les Atouts de la gamme:
Puissances
De 750W à 2000W
Plus de performance
Corps de chauffe en fonte
Nouveau boîtier de commande digital ergonomique et équipé de fonctions d’accessibilité.
Brevet Atlantic sur le format Vertical : IHM rotatif, rabattable et réversible.
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de design
Produit fin légèrement galbé
Disponible au format horizontal (hauteur 60 cm), vertical (largeur 45 cm) et plinthe (hauteur 30 cm)
Deux choix de couleurs : blanc carat et gris étoilé.
Plus de facilité de pose
Modèle horizontal?: gabarit de pose
Modèle vertical et plinthe?: support mural servant de gabarit de pose
Suppression du polystyrène dans les packagings
Plus d'économies
Pilotage Intelligent
Détection d’occupation
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Programmation personnalisable avec assistant de programmation
Suivi de la consommation sur l’application Atlantic Cozytouch
Plus de confort
Chaleur douce longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte
Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste, lorsqu’ils sont connectés
Nouveau boitier de commande ergonomique sur les trois modèles et innovation brevetée Atlantic sur le modèle vertical : boitier rotatif, rabattable et réversible
Plus de services
Garantie 5 ans pièce principale
Extension de garantie 10 ans disponible
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
Corps de chauffe à inertie en fonte
Pilotage intelligent
Nouvelle IHM rotatif, rabattable et réversible breveté Atlantic
Un produit Atlantic
Découvrez toute la gamme Atlantic


