Non retournablenouveau

Atole - Porte saillie acier blanc avec plaque obturatrice ? H1575 mm ? Wi-Fi - PSXPOW

CopieCopie
Atole - Porte saillie acier blanc avec plaque obturatrice ? H1575 mm ? Wi-Fi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701482608339

Réf. Sonepar

00652260833

Réf. Fournisseur

PSXPOW

Marque

Atole

pays de fabrication:

FRANCE

Porte saillie Wi-Fi avec plaque obturatrice en acier pour bac 2 travées – H 1575 x L 580 mm. Épaisseur de porte 20 mm, fermeture par aimants. Finition peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec le bac d'encastrement réf. BTT20.

Quelques mots du fabricant :

Fondée en 1992 par Robert-Paul Audibert, l’entreprise ATOLE s’est imposée comme une référence dans l’habillage de la gaine technique du logement. Forte de plus de 30 ans d’expérience et désormais dirigée par sa fille Christel Audibert, ATOLE est aujourd’hui leader en France dans la fabrication de bacs d’encastrement en métal pour la Gaine Technique du Logement (GTL).ATOLE dispose aussi d’une activité de métallerie/serrurerie, répondant aux marchés privés et publics. Nous fabriquons divers ouvrages métalliques, tels que des structures en acier pour des bâtiments industriels, des garde-corps, des escaliers sur-mesure ou encore des clôtures, portails, caillebotis, portes de parking et de garage. Cette polyvalence lui permet d’accompagner ses clients dans des projets variés tout en offrant une grande expertise et flexibilité.

Un produit Atole

Découvrez toute la gamme Atole