Non retournable

ATRALTECH - Batterie secondaire 3,6 V - 908-21X

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Batterie secondaire 3,6 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité - 700 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599435008790

Réf. Sonepar

08409500879

Réf. Fournisseur

908-21X

Marque

ATRALTECH

capacité:

700 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

50 mm

largeur:

14 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Batterie secondaire 3,6 V

Les Atouts de la gamme:

Atral, l'alarme sans fil inviolable, robuste, durable et made in France

Quelques mots du fabricant :

Ceci n’est pas une alarme radio. C’est une alarme Atral !

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH