Non retournable

ATRALTECH - Bloc lithium 2 x (3,6V ? 17 Ah) - RXU37X

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Bloc lithium 2 x (3,6V ? 17 Ah)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité - 17000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700410000306

Réf. Sonepar

08409000030

Réf. Fournisseur

RXU37X

Marque

ATRALTECH

capacité:

17000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

40 mm

largeur:

45 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Bloc lithium 2 x (3,6V – 17 Ah)

Les Atouts de la gamme:

Atral, l'alarme sans fil inviolable, robuste, durable et made in France

Quelques mots du fabricant :

Ceci n’est pas une alarme radio. C’est une alarme Atral !

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH