ATRALTECH - Détecteur chaleur radio, 10 ans - DL155AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - thermodifférentiel
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Oui
mode de pose - autre
autonome - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599430024573
Réf. Sonepar
08409002457
Réf. Fournisseur
DL155AX
Marque
ATRALTECH
principe de fonctionnement:
thermodifférentiel
connexion par câble:
Non
connexion par radio (en standard):
Oui
mode de pose:
autre
autonome:
Non
température de réaction:
-10 °C
socle séparé nécessaire:
Non
interconnectable par radio (en option):
Non
nombre max. interconnectable:
40
alimentation électrique principale:
pile/batterie
type de tension d’alimentation:
DC
avec affichage de la tension:
Non
avec batterie de secours:
Non
batterie fournie:
sans
volume:
85 dB(A)
auto-adhésif:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
longueur:
116 mm
largeur:
116 mm
pays de fabrication:
FRANCE
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
détecteur de fumée:
Non
avec éclairage d'orientation:
Oui
type de bouton de test/pause:
combinaison
indice de protection (IP):
IP2X
version anti-déflagration:
Non
avec label Q:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Atral, l'alarme sans fil inviolable, robuste, durable et made in France
Quelques mots du fabricant :
Ceci n’est pas une alarme radio. C’est une alarme Atral !
Un produit ATRALTECH
Découvrez toute la gamme ATRALTECH


