Atx - Areamaster LED - Projecteur a LED 38 000 lumen ATEX / IECEx Zone 1-21 - AMLHL3NG6BUM

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • puissance du système - 265 W

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139064964

Réf. Sonepar

00086906496

Réf. Fournisseur

AMLHL3NG6BUM

Marque

Atx

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

265 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

120...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.94

largeur:

405 mm

hauteur/profondeur:

474 mm

longueur:

130 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

A

efficacité lumineuse:

113 lm/W

Areamaster LED - Projecteur a LED 38 000 lumen ATEX / IECEx Zone 1-21 La gamme Areamaster est disponible en version zone 1 (AMHZ - AMLZ) et zone 2 (AMLG - AMLH)

Les Atouts de l'article:

Boitier de cablage séparé avec 2 entrées M20. Entrées de cable non fournies.