Non retournable

Atx - CLED - Luminaire a LED 2 900 lumen Version normal secours 3h - ATEX / IECEx - CLED03CG51LBUDE

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • puissance du système - 34 W

  • mode de pose - montage au plafond

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139062496

Réf. Sonepar

00086906249

Réf. Fournisseur

CLED03CG51LBUDE

Marque

Atx

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

34 W

mode de pose:

montage au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

120...277 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

295 mm

hauteur/profondeur:

245 mm

longueur:

295 mm

diamètre externe:

295 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

efficacité lumineuse:

100 lm/W

CLED - Luminaire a LED 2 900 lumen Version normal secours 3h - ATEX / IECEx Zone 1-2-21-22 ; 120-277 Vac 50/60Hz 125-300 Vdc Avec diffuseur - 5 000 K

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx