Atx - FDBAESLED - BAES LED evacuation 45 lumen SATI Adressable M20 - FDBAESLEDUEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
puissance du système - 0.7 W
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139061185
Réf. Sonepar
00086906118
Réf. Fournisseur
FDBAESLEDUEM
Marque
Atx
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
puissance du système:
0.7 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
470 mm
hauteur/profondeur:
174 mm
longueur:
191 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis

Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


