Non retournable

Auer signal Gmbh - Avertisseur sonore - 710100005

CopieCopie
Auer signal Gmbh - Avertisseur sonore

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 92 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010082034139

Réf. Sonepar

08372203413

Réf. Fournisseur

710100005

Marque

Auer signal Gmbh

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

92 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP43

consommation d'électricité:

0.04 A

pays de fabrication:

AUTRICHE

KLH, Avertisseur sonore, Gris (RAL 7035) , 24 V DC

Un produit Auer signal Gmbh

Découvrez toute la gamme Auer signal Gmbh